”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル)
ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。
即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがありません。
オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。
ディッピング・刷毛塗りに適します。
有効成分:2.6%
- 用途
- 音響機器、精密機器、光学機器の潤滑。
ゴム部品、プラスチック部品の潤滑。
キシミ音の防止。
- トラスコ品番
- 699-6536
- 材質
- 主成分:パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、フッ素系不燃性溶剤
- 色
- 白
- 容量(kg)
- 1
- 容器仕様
- 缶
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1缶
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




