天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
サイズM
種別厚手
厚さ(mm)0.55
質量(g)105
入数(双)1
全長(cm)42
中指長(cm)7.6
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
手のひらまわり(cm)20.4
手の平幅(cm)10.2
厚さ(mm)1.4
色エクセルブルー
入数(双)1
材質(裏)綿・ポリエステル
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
入数(双)1
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)約1.2
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム製で引き裂き・引っかきに強く、低温でも柔らかさを保ちます。袖口の長いロングタイプです。No151トワロンのロングタイプです。袖口が汚れにくいロングタイプです。
用途農業、漁業、水産加工など。
厚さ(mm)1.2
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿メリヤス
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。
指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。
袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。
用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業
機能消臭・防臭
色ブラウン
入数(双)1
材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。
用途運送、物流倉庫作業。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。土木建築、農業、園芸など
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.2
色ブルー/ブルー
適合規格食品衛生法
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。においや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。土や汚れが入りにくい袖口ロングタイプです。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。においや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。土や汚れが入りにくい袖口ロングタイプです。
関連キーワード