「下履き用 手袋」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
綿13ゲージ編手の下履き専用手袋です
保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒冷地や寒い日の水仕事なども快適です
吸湿性に優れているため夏場の発汗の多い作業時も蒸れず、上履き手袋のスムーズな着脱が可能です
伸縮性と吸湿性に優れ、肌に優しい綿手袋です
用途作業用手袋、使い捨て手袋、家庭用手袋の下履き。
入数(双)1
機能保温性、伸縮性、吸湿性
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。
厚さ(mm)1.4
適合規格食品衛生法適合
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)約1.37
規格EN388 2016、食品衛生法適合
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせ、耐切創性に優れた下履き手袋です。
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板の取扱い、アルミサッシ組み立てなどに。
材質ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
色ホワイト
機能耐切創
材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
ゲージ数18
耐切創性XE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード