「作業用手袋 耐油」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。
厚さ(mm)約1.4
機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな使用感と、天然ゴム手袋に比べて耐油性に優れた手袋です。手によくフィットし、細かな作業や指先作業に適した薄手タイプです。
用途印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です
指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。
材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
こんなお得な商品も!
耐油手袋 腕カバー付
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。
油脂を扱う作業に。手ざわりのよい裏シームレス。
用途カーメンテナンス、機械修理、タイヤチェーンの着脱、漁業、水産業、多量の水、油を扱う仕事など
袖口仕様腕カバー付
手の保護と快適作業に。
しなやかさと耐久性を兼ね備えたビニル手袋です。
手にフィットして細やかな作業に便利な薄手タイプ。
用途漁業、農業、印刷、油を使う細かな作業、清掃、草むしり、洗濯など
塩化ビニールの特長である耐油性能を、さらに高めた手袋です。
手にぴったりとフィットするうす手タイプで、指先の感覚を損なわず自然な操作性を実現します。
指先と手のひらにスベリ止め加工を施しており、高い作業性を発揮します。
イやなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
用途工場内作業。印刷業、塗装。農作業、漁業、清掃作業などに。
仕様抗菌防臭加工
材質塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です
薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています
特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています
袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます
用途水産加工、農業、機械。
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
用途工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。
軽くてしなやか、脱ぎはめしやすい裏植毛付き。
用途洗車、洗濯、風呂掃除、タイヤチェーンの着脱、農業、水産業、多量の水、油を扱う仕事など
指先の感触が伝わりやすいので、細かな作業に適しています。全長65cmのゆったりサイズで、肩口までの水ぬれや汚れを防ぎます。油や洗剤などに強いビニール手袋です。
用途水産加工、農業、自動車関連、清掃。
袖口仕様腕カバー付
ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。親指付け根部分を3重構造で強化しています。塩化ビニール製で耐油製に優れています。
用途運輸、運搬、漁業。
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ29cmの半長タイプで、袖口が濡れにくくなっています。特殊なスベリ止め付で、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
用途機械部品の洗浄、組み立て。印刷、塗装。漁業・農業。機械製造業、油の取り扱い作業などに。
材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.45
色バイオレット
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム製と比較して、油に強い塩化ビニール製の手袋です。袖が短く軽作業に適しています。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側にすべり止め加工。
用途機械製造業、油の取り扱い作業。漁業、農業。機械部品洗浄・組み立て。印刷・塗装。
材質(裏)レーヨン・綿(植毛)
材質(表)塩化ビニール
手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです
手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します
手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです
袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます
用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。
袖口仕様ゴムバンド付
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18
色ブラック
入数(枚)50
電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満
機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性
全長(cm)30
体積抵抗率(Ωcm)1×108以下
表面抵抗率(Ω)1×106 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
エンボス加工指先
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.05
色イエロー/ブラック
規格EN388 2016、EN407 2020
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムコーティングにより、耐油性や耐摩耗等の強度に優れています。内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。
用途除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。農作業、漁業に。機械操作などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様
厚さ(mm)1.55
色グリーン
規格【EN511:2006】111
入数(双)5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.78MB)
関連キーワード