ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入トワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装電子部品取扱い樹脂類取扱い静電気対策機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18色ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
使い捨て手袋 天然ゴム極うす手袋トワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
脱ぎはめしやすい粉付です。
指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。
左右兼用タイプで経済的です。
シームレス下履き手袋トワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
綿13ゲージ編手の下履き専用手袋です
保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒冷地や寒い日の水仕事なども快適です
吸湿性に優れているため夏場の発汗の多い作業時も蒸れず、上履き手袋のスムーズな着脱が可能です
伸縮性と吸湿性に優れ、肌に優しい綿手袋です
用途作業用手袋、使い捨て手袋、家庭用手袋の下履き。入数(双)1機能保温性、伸縮性、吸湿性
使い捨てニトリル極薄手袋トワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です
パウダーフリー(粉無し)タイプです
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。材質ニトリルゴム入数(枚)50機能油に強く、耐摩耗性粉有無パウダーフリー
ポリエチレン手袋内エンボストワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
軽量で、経済性に富んだ使い捨てポリエチレン製手袋です
内側をエンボスにすることにより、手のベタ付やムレを防ぎ衛生作業に便利な手袋です
用途食品加工、品質検査。全長(cm)27.5色クリア厚さ(mm)0.027エンボス加工内エンボス入数(枚)100
使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,978
1セット(100枚)ほか
当日出荷
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。色ブルー