高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。
厚さ(mm)約1.3
規格EN388 2016
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
関連キーワード