牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒トワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。手首部分をしっかりカバーするセミロングタイプです。保温性と丈夫さに優れた3M社のシンサレート(薄く、軽く、暖かい高機能中綿素材)を内側に使用しています。傷みやすい親指又部分には黒銀(表革)当て補強を施しています。耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。材質牛床革 【裏】綿 【当て】牛表革色ブラックサイズフリー全長(cm)27中指長(cm)8.5手囲い(cm)28
溶接用床革5本指手袋 W-335 内縫いトワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
破れやすい親指つけ根に当てパットが付いたハードワーク仕様。
裾部に幅広のフードカフスを付けていますので、作業中の手首と袖口を火花から守ります。
牛革本来の特性である耐久性、保温性・発汗性を最大限に生かしました。
用途溶接用(ガス溶接)、設鉄骨・鉄筋作業、土木・建設、運輸・運搬、機械、他重作業厚さ(mm)1.3質量(g)195