こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。原手はホコリの出にくい長繊維の編み手です。通気性に優れ、ムレにくい背抜き手袋です。フィット感に優れているため、果物の収穫や製品検査など細かな作業が要求される作業に適しています。
用途果樹、園芸、家庭菜園、農業、製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃
厚さ(mm)約0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
関連キーワード