「軍手 1双」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
規格EU
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ゲージ数10
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
背抜きコーティングのため通気性に優れています。
袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
長繊維のウーリーナイロンを使用し、手のひら側にウレタン樹脂をコートした手袋で、通気性が良く、ソフトで長時間の作業も快適です。
伸縮性が良く、スベリにくいので指先を使う細かな作業に適しています。
用途野菜・果物の収穫、選別、食品関連、製品検査、精密機器、部品の扱いなど
RoHS指令(10物質対応)対応
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。
厚さ(mm)約1.0
機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。
厚さ(mm)約1.4
機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なすべり止めによりドライ・ウェット時の両方において高いグリップ力を発揮します。指全体にコーティングを施しており、土や水分が浸入しにくい構造になっています。
用途運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、土木建築。
厚さ(mm)約1.4
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。
天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。
用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。
厚さ(mm)約1.4
機能グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築業など
関連キーワード