キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
種別厚手
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
機能耐久性、制電性
全長(cm)60
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)55
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。
裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)
厚さ(mm)約1.57
色ブラック
入数(双)1
機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工
全長(cm)26
表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18
色ブラック
入数(枚)50
電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満
機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性
全長(cm)30
体積抵抗率(Ωcm)1×108以下
表面抵抗率(Ω)1×106 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
エンボス加工指先
関連キーワード