絞り込み
ブランド
- トーキン
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
トーキン
トーキンのページです。トーキンは、オフィスサプライ、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在248件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社トーキン |
|---|---|
| 所在地 | 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1509浜松技術工業団地内 |

Nタイプノズル(350A)
トーキン(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN電流(A)350適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(200A絶縁付)
トーキン(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1本ほか当日出荷から5日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20電流(A)180/200適合電流(A)350A取付外径(Φmm)19
スライドクリップ LL シルバー20個入
トーキン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(20個)当日出荷軽い力で止められ小さくかさばりません。 何度も使えて環境に優しく経済的材質ステンレス色シルバーサイズLL綴じ枚数90クリップ幅(mm)35繰り返し・詰め替え対応
N 細径ロングチップ
トーキン¥7,580~税込¥8,338~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
2%セリウム入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から14日以内出荷放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
半自動溶接用トーチ
トーキン¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
N EGチップ1.2
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
N EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)欠品中コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
ノズルコート
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1缶(2L)ほか4日以内出荷抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性