絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
253件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N-Lインシュレータ(ウェーブワッシャ付) トーキン

    N-Lインシュレータ(ウェーブワッシャ付)

    トーキン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    サイズLタイプ500A
  • AL Nノズル トーキン

    AL Nノズル

    トーキン
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)16
  • DAチップ トーキン

    DAチップ

    トーキン
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • D EGチップ1.2 トーキン

    D EGチップ1.2

    トーキン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1.2
  • N EGチップ1.0 トーキン

    N EGチップ1.0

    トーキン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    欠品中
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1
  • コレットボディー トーキン

    コレットボディー

    トーキン
    8,998税込9,898
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    トーキン製TIGトーチ用部品
    全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726PRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)350冷却方式空冷
  • N細径ノズルL=73mm トーキン

    N細径ノズルL=73mm

    トーキン
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    全長(mm)73先端内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)13
  • Nフラックスチップ トーキン

    Nフラックスチップ

    トーキン
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    サイズ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hアダプタ トーキン

    Hアダプタ

    トーキン
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dフラックスチップ1.2mm トーキン

    Dフラックスチップ1.2mm

    トーキン
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    サイズ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dアルミチップ トーキン

    Dアルミチップ

    トーキン
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DRチップ1.2mm トーキン

    DRチップ1.2mm

    トーキン
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    サイズ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMAGチップ トーキン

    DMAGチップ

    トーキン
    2,598税込2,858
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル トーキン

    ハンドル

    トーキン
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • トーチボディ トーキン

    トーチボディ

    トーキン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノズル トーキン

    ノズル

    トーキン
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTIGトーチ用部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプノズル(500A) トーキン

    Nタイプノズル(500A)

    トーキン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
  • ワイヤカッタ上刃下刃セット トーキン

    ワイヤカッタ上刃下刃セット

    トーキン
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    適合機種TKC-A2、TKC-B1
  • TLロングスイッチレバー トーキン

    TLロングスイッチレバー

    トーキン
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • N Hiチップ トーキン

    N Hiチップ

    トーキン
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • スイッチレバー トーキン

    スイッチレバー

    トーキン
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
  • カーボンヘッド トーキン

    カーボンヘッド

    トーキン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSL/CSH/CPスプリング トーキン

    CSL/CSH/CPスプリング

    トーキン
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルクリーニングステーション TKS-RS トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-RS

    トーキン
    349,800税込384,780
    1台
    20日以内出荷
    電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
    質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
  • ノズルクリーニングステーション TKS-RC トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-RC

    トーキン
    329,800税込362,780
    1台
    20日以内出荷
    電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
    質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
  • ノズルクリーナー TKN-A1 トーキン

    ノズルクリーナー TKN-A1

    トーキン
    65,980税込72,578
    1台
    21日以内出荷
    圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
    質量(kg)1.5空気消費量(L/min)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190空気圧力(MPa)0.2~0.5空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手ヘッド寸法(mm)14
  • ノズルクリーニングステーション TKS-Z3 トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-Z3

    トーキン
    329,800税込362,780
    1台
    20日以内出荷
    ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
    付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
  • ワイヤカッター TKC-B1 トーキン

    ワイヤカッター TKC-B1

    トーキン
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。
    質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
  • スパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1 トーキン

    スパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1

    トーキン
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    スパッタ付着防止液を微霧化して吹き付けるので、ムラなく薄くノズル内面に塗布可能です。塗布されたノズルコートは、溶接後のノズルの熱によりすぐ乾き、スパッタ防止皮膜を形成します。スパッタ付着防止液は適量を噴霧可能なため、無駄遣いを防止します。推奨設定値「エア圧0.2MPa、0.5秒噴霧」。外径Φ16~Φ26の範囲のノズルに対応可能です。
    質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.2~0.4空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手空気流量(NL/min)27~46
  • ノズルクリーニングステーション TKS-Z2 トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-Z2

    トーキン
    299,800税込329,780
    1台
    20日以内出荷
    ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
    付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
  • ノズルクリーニングステーション TKS-Z1 トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-Z1

    トーキン
    279,800税込307,780
    1台
    20日以内出荷
    ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
    付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル
  • ワイヤカッター TKC-A2 トーキン

    ワイヤカッター TKC-A2

    トーキン
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。
    質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
  • 電極交換機 トーキン

    電極交換機

    トーキン
    359,800税込395,780
    1台
    22日以内出荷
    ロボットでのタングステン電極の自動交換を実現。トーキンエアシリンダー内蔵TIGトーチ(トーチボディ後ろのエアシリンダーを駆動させることで電極のクランプ・アンクランプを行います)と組み合わせて使用することでタングステン電極の交換を自動化できます。
    対象【使用可能TIGトーチ】TA-303CDA、TAー303CDW、TA-203CDA、TA-500CDW
  • TLA-20トーチボディ トーキン

    TLA-20トーチボディ

    トーキン
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    適合機種TLA-20定格電流(A)200
  • 冷却水循環装置 トーキン

    冷却水循環装置

    トーキン
    779,800税込857,780
    1台
    60日以内出荷
    高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力。温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)。操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載。コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。
    仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
  • 冷却水循環装置 トーキン

    冷却水循環装置

    トーキン
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター
    付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)周波数(Hz)50/60消費電力(W)270スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)タンク容量(L)9本体質量(kg)15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)配管接続方式(前面)5/8-18UNF冷却能力1.7kW/min吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
  • フレキシブルロング半自動トーチ トーキン

    フレキシブルロング半自動トーチ

    トーキン
    29,980税込32,978
    1本
    11日以内出荷
    既存製品と比較して可動部分を26mm延長し、可動域を従来の0°~36°から拡大し、0°~55°まで実現いたしました。角度を変えながら使用できます。
  • ノズルコートスプレー トーキン

    ノズルコートスプレー

    トーキン
    3,098税込3,408
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
    容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
  • クイックジョイントNメスネジソケット トーキン

    クイックジョイントNメスネジソケット

    トーキン
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。