カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • トーキン
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(3)
  • 恵宏製作所(3)
  • マキタ(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • EARTH MAN(2)
  • アズワン(2)
  • 工進(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • AIR MASTER(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • KiCA(キカ)(2)
  • 近畿製作所(1)
  • ケルヒャー(1)
  • ノーブランド(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • RELIEF(1)
  • WAZAMONO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーノズル ワイド」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルクリーニングステーション TKS-RS トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RSトーキン
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーニングステーション TKS-RC トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RCトーキン
329,800税込362,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら