「住友理工」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24
適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
建設機械・産業車両を始め、様々な産業用油圧機器にご使用いただける高圧ホースです。
内径(mm)6.3
外径(mm)14
最高使用圧力(MPa)28
金具管用平行おねじ
ねじサイズG1/4
適合流体一般鉱物系作動油
危険物の類別非危険物
目視では分からないズレを認識し、修正します。圧迫深さ・リズム・リコイル・デューサイクル・CFF(胸骨圧迫比率)を客観的に評価できます。ストレッチャーやマットレスを用いた訓練にも対応しています。センサ部は柔軟なエラストマー素材の為、訓練人形を傷めません。お手元の訓練人形に取り付けが可能です。
セット内容本体×1個、専用ケーブル×1本、付属CD×1枚、専用USBケーブル×1本、保管箱×1個、センサシート×1個、センサケース×1個、クリップ×1個、取扱説明書、ソフトウェアインストールガイド
寸法(mm)80×105×16
質量(g)約60(ケーブル含まず)
消費電力(W)1以下
電源USB給電 5V±5%
使用温度範囲5~35℃
使用湿度範囲15~90%(結露しないこと)
アズワン品番7-6426-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
材質ウレタンゴム
電源USB給電 5V±5%
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
仕様●感圧エリア部サイズ:350×350mm●計測ポイント:256箇所(16×16)
セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド
材質ウレタンゴム
質量(g)260
電源USB給電 5V±5%
シートサイズ(mm)450×450
サービス分類レンタル
関連キーワード