21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪塗料工業ブロンズクリヤー
無酸性クリヤー。 金粉用。
用途額縁、玩具など。 無色透明 タイプ無酸性、金粉用 硬化時間(分)20(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観無色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100 塗り重ね可能時間(分)20以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)60~80 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗りラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
1缶(16L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。 特性耐摩耗 淡黄色透明 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 主な用途木製 透明 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀粉用。
用途額縁、玩具など。 無色透明 タイプ銀粉用 指触乾燥時間(分)50(23℃) 外観無色透明 希釈剤塗料用シンナー 硬化時間(時間)4(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20 塗り重ね可能時間(時間)4以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。 特性乾燥性 主な用途木工 指触乾燥時間(分)7(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~60(スプレー) 混合比4:01 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
用途一般木工艶消仕上げ用フラット。 特性乾燥性 主な用途木工 指触乾燥時間(分)7(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~60(スプレー) 混合比2:01 塗り重ね可能時間(時間)1~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(24L)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性全艶消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業シケラックニス
速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業水性ニス
ブロッキング性(不粘着性)に優れている。 素地密着性に優れている。 耐水性に優れている。 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
1缶(17kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 主な用途 使用場所屋内 主成分2液ウレタンクリヤー配合 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業速乾ニス
肉持ち、光沢が良い。
用途一般木部用。籐の手工芸品。 特性速乾 褐色 タイプ合成樹脂速乾ニス 硬化時間(分)90(23℃) 主な用途木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観褐色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5 塗り重ね可能時間(時間)3以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(400mL)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業カクマサライト
速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。
用途一般木部用。籐の手工芸品。 特性速乾 黄褐色 タイプコーパル系速乾ニス 硬化時間(分)90(23℃) 主な用途木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5 塗り重ね可能時間(時間)4以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(400mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 肉持ち感が良く透明性に優れている。 研磨性が良い。 耐溶剤性に優れている。
用途座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(24kg)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性5分消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 主な用途木製 黄褐色 タイプ高濃度品 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 特性速乾 黄褐色 硬化時間(分)60(23℃) 主な用途木製 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪塗料工業NTXライトシーラー
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾 無色透明 タイプウッドシーラー 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観無色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20 塗り重ね可能時間(時間)1以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)