「仕上げ用スプレー」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。 主な用途屋内白木全般 使用場所屋内用 特性速乾 乳白色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)2以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業ウォルタ 艶有リ
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用 特性艶有リ、速乾 薄黄色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業ウォルタ 5分消
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用 特性速乾 薄黄色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用 特性全艶消、速乾 薄黄色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)