「刷毛20」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性耐水、速乾、防錆
色金
タイプ一次防錆用ニス
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
銀粉用。
用途額縁、玩具など。
色無色透明
タイプ銀粉用
指触乾燥時間(分)50(23℃)
外観無色透明
希釈剤塗料用シンナー
硬化時間(時間)4(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20
塗り重ね可能時間(時間)4以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
速乾性で作業性が良い。
長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
特性速乾
色黄褐色
硬化時間(分)60(23℃)
主な用途木製
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観黄褐色透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。
スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。
速乾性で、作業性に優れている。
高硬度で耐スリ傷性に優れている。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
使用場所屋内用
特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾
主な用途木
希釈剤NTXウレタンシンナー
塗り重ね可能時間(分)30以上
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20
混合比1:01
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)夏/4、冬/8
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
速乾性で作業性が良い。
旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
肉持ちが良い。
旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
主な用途木製
色黄褐色
タイプ高濃度品
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観黄褐色透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
安価品。研磨性が良い。速乾性。
用途一般木工製品の中塗り用。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
肉持ち感がよく研磨性に優れています。
上塗り塗料との適合性が大変良いです。
使用場所屋内用
色乳白色
タイプ中塗用
指触乾燥時間(分)20(23℃)
外観乳白色
希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー
硬化時間(時間)2(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20
特性研磨
塗り重ね可能時間(時間)3以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
肉持ち感が良く研磨性に優れている。
上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。
屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。
特性研磨
色乳白色
タイプ中塗用
主な用途木床
指触乾燥時間(分)20(23℃)
外観乳白色
希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100
硬化時間(時間)2(23℃)
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20
塗り重ね可能時間(時間)3以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
適合下塗り2液型ウレタンシーラー
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。
スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。
速乾性で、作業性に優れている。
高硬度で耐スリ傷性に優れている。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
使用場所屋内用
特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾
主な用途木
希釈剤NTXウレタンシンナー
塗り重ね可能時間(分)30以上
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20
混合比1:01
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)夏/4、冬/8
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。
スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。
速乾性で、作業性に優れている。
高硬度で耐スリ傷性に優れている。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
使用場所屋内用
特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾
主な用途木
希釈剤NTXウレタンシンナー
塗り重ね可能時間(分)30以上
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20
混合比1:01
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)夏/4、冬/8
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。
用途仏壇、襖縁の下塗り。
特性速乾
色黒
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観黒色
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。
オイルステインのにじみ止め。
主な用途木製
色乳白色
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観乳白色
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
ブロッキング性(不粘着性)に優れている。
素地密着性に優れている。
耐水性に優れている。
一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
主な用途木製
色透明
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
無黄変タイプ。
用途一般木工部仕上用塗料。
主な用途木工
指触乾燥時間(分)6(23℃)
希釈剤NTXウレタンシンナー
硬化時間(時間)2(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20
混合比4:01
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)7
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。
※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。
※オイルステインの色押さえとしても使用できる。
※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾
色無色透明
タイプウッドシーラー
硬化時間(分)30(23℃)
主な用途木
指触乾燥時間(分)10(23℃)
外観無色透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20
塗り重ね可能時間(時間)1以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
速乾性で、研磨性もよい。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
使用場所屋内用
特性速乾
主な用途木
希釈剤NTXウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
混合比1:01
塗り重ね可能時間(時間)3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
肉持ち感があり高光沢である。
耐磨耗性に優れている。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
使用場所屋内用
特性耐摩耗
主な用途木
希釈剤NTXウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5
混合比1:01
塗り重ね可能時間(時間)1~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)6
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
耐候性に優れています。
肉持ち感のある塗膜を形成します。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐候
色褐色
外観褐色透明
希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~30(刷毛)
指触乾燥時間(時間)6(23℃)
塗り重ね可能時間(時間)12以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。
消泡性に優れています。
肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。
無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用
特性速乾
色薄黄色
指触乾燥時間(分)15(23℃)
外観薄黄色
希釈剤水
硬化時間(時間)1(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)4以上
標準塗布量(g/m2)80~100
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。
消泡性に優れています。
肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。
無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用
特性艶有リ、速乾
色薄黄色
指触乾燥時間(分)15(23℃)
外観薄黄色
希釈剤水
硬化時間(時間)1(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)4以上
標準塗布量(g/m2)80~100
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。
消泡性に優れています。
肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。
無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用
特性全艶消、速乾
色薄黄色
指触乾燥時間(分)15(23℃)
外観薄黄色
希釈剤水
硬化時間(時間)1(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)4以上
標準塗布量(g/m2)80~100
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等)
住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)
主な用途木床、住宅木部
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り
色褐色
指触乾燥時間(分)60(23℃)
外観褐色透明
希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)5以上(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~30(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)6以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
白木用として自然の木部の色を生かします。
汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。
自然でソフトな艶消です。
刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。
主な用途屋内白木全般
使用場所屋内用
色乳白色
硬化時間(分)50(23℃)
指触乾燥時間(分)30(23℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)
特性艶消
塗り重ね可能時間(時間)1以上
標準塗布量(g/m2)60~80
関連キーワード