カテゴリ

  • 塗料(7)
絞り込み
ブランド
  • 大阪塗料工業
  • モノタロウ(7)
  • 好川産業(2)
  • アサヒペン(4)
  • BeHAUS(1)
  • インダストリーコーワ(8)
  • 大塚刷毛製造(26)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • エスコ(1)
  • ロックペイント(2)
  • ステップ(2)
  • カンペハピオ(16)
  • 三彩化工(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(7)
  • DICプラスチック(6)
  • マークテック(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • MISUGI(4)
  • ケミプロ化成(3)
  • アールジェイ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 容器 缶」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTXウルトラック木匠フラット全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット全艶消大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット5分消大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット艶有り 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット艶有り大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック895 全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 全艶消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 7分消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 7分消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 5分消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 艶有リ 大阪塗料工業NTXウルトラック895 艶有リ大阪塗料工業
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら