カテゴリ

  • 塗料(57)
絞り込み
ブランド
  • 大阪塗料工業
  • モノタロウ(2)
  • アサヒペン(134)
  • ニッペホームプロダクツ(120)
  • TAMIYA(タミヤ)(82)
  • カンペハピオ(70)
  • ニッぺ(日本ペイント)(56)
  • 和信化学工業(55)
  • 和信ペイント(53)
  • サンデーペイント(44)
  • ロックペイント(43)
  • シントーファミリー(28)
  • ターナー色彩(24)
  • エスコ(23)
  • 大谷塗料(21)
  • アトムハウスペイント(20)
  • 吉田製油所(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • 関西ペイント(16)
  • 玄々化学工業(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 木部」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wステイン 大阪塗料工業Wステイン大阪塗料工業
2,598税込2,858
1缶(0.9L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30~50
改良 シケラックニス 大阪塗料工業改良 シケラックニス大阪塗料工業
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。特性速乾黄褐色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠サンディング 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠サンディング大阪塗料工業
5,598税込6,158
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で、研磨性もよい。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXソライトシーラー 大阪塗料工業NTXソライトシーラー大阪塗料工業
63,980税込70,378
1缶(30kg)
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。特性速乾主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトシーラー目詰めK-5 大阪塗料工業NTXソライトシーラー目詰めK-5大阪塗料工業
67,980税込74,778
1缶(30kg)
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。 速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
用途木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。特性速乾主な用途指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)50~100、(刷毛)50混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ウルトラックG-88 大阪塗料工業ウルトラックG-88大阪塗料工業
74,980税込82,478
1缶(30kg)
3日以内出荷
ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。特性速乾主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラックZ-1号 大阪塗料工業NTXウルトラックZ-1号大阪塗料工業
59,980税込65,978
1缶(30kg)
3日以内出荷
速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。特性速乾主な用途指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)1.5(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)0.5~8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトサンディング 大阪塗料工業NTXソライトサンディング大阪塗料工業
45,980税込50,578
1缶(24kg)ほか
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 肉持ち感が良く透明性に優れている。 研磨性が良い。 耐溶剤性に優れている。
用途座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXソライトサンディングNY 大阪塗料工業NTXソライトサンディングNY大阪塗料工業
22,980税込25,278
1缶(6L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐溶剤性に優れている。 塗膜の黄変が非常に少ない。
用途座卓、テーブル用中塗り。 側面、木口、脚等の立面塗装用中塗り。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXソライトバリューサンディング 大阪塗料工業NTXソライトバリューサンディング大阪塗料工業
35,980税込39,578
1缶(24kg)ほか
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 安価品。研磨性が良い。速乾性。
用途一般木工製品の中塗り用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXソライトフラット 大阪塗料工業NTXソライトフラット大阪塗料工業
14,980税込16,478
1缶(5L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。特性乾燥性主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトフラットNY 大阪塗料工業NTXソライトフラットNY大阪塗料工業
19,980税込21,978
1缶(5L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。 無黄変タイプ。
用途一般木工部仕上用塗料。主な用途木工指触乾燥時間(分)6(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトフラットロイヤル 大阪塗料工業NTXソライトフラットロイヤル大阪塗料工業
55,980税込61,578
1缶(24L)ほか
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
用途一般木工艶消仕上げ用フラット。特性乾燥性主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比2:01塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトフィラー HG-7 大阪塗料工業NTXソライトフィラー HG-7大阪塗料工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
目止め効果が非常に優れている。 塗布、拭き取り作業が軽くできる。 木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。 塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。
用途屋内木部全般。主な用途屋内木部使用場所屋内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
NTXウルトラック木匠サンディング不燃 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠サンディング不燃大阪塗料工業
3,398税込3,738
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主な用途使用場所屋内主成分2液ウレタンクリヤー配合希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級乾燥時間(時間)2~3(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消大阪塗料工業
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)特性全艶消主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
NTXウルトラック木匠フラット不燃 5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット不燃 5分消大阪塗料工業
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)特性5分消主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
イズミ 大阪塗料工業イズミ大阪塗料工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。
用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。特性速乾薄黄色タイプ屋内建築木部(上塗り用)硬化時間(分)60(23℃)主な用途木、内壁指触乾燥時間(分)7(23℃)外観薄黄色希釈剤使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
NTX・OTステインPG 大阪塗料工業NTX・OTステインPG大阪塗料工業
7,298税込8,028
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。 ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。 木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。 各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。 粘度が低く、取り扱いが簡単。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。タイプ混合用着色剤主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
ウルトラックステイン 大阪塗料工業ウルトラックステイン大阪塗料工業
3,398税込3,738
1缶(300mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。タイプ混合用着色剤主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性ニス 大阪塗料工業水性ニス大阪塗料工業
27,980税込30,778
1缶(17kg)
3日以内出荷
ブロッキング性(不粘着性)に優れている。 素地密着性に優れている。 耐水性に優れている。 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
改良 透明白ラックニス 大阪塗料工業改良 透明白ラックニス大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製透明硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
改良 乳状白ラックニス 大阪塗料工業改良 乳状白ラックニス大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製乳白色硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観乳白色希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
濃口シケラックニス 大阪塗料工業濃口シケラックニス大阪塗料工業
15,980税込17,578
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製黄褐色タイプ高濃度品硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
シケラックニス 大阪塗料工業シケラックニス大阪塗料工業
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXライトシーラー 大阪塗料工業NTXライトシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾無色透明タイプウッドシーラー硬化時間(分)30(23℃)主な用途指触乾燥時間(分)10(23℃)外観無色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXラッカーサンディングシーラー 大阪塗料工業NTXラッカーサンディングシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ラッカーサンディング #200 大阪塗料工業ラッカーサンディング #200大阪塗料工業
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。
用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)40(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXラッカーフラット 大阪塗料工業NTXラッカーフラット大阪塗料工業
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。特性耐摩耗乳白色主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上硬化時間(時間)1(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXラッカークリヤー 大阪塗料工業NTXラッカークリヤー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。特性耐摩耗淡黄色透明硬化時間(分)30(23℃)主な用途指触乾燥時間(分)15(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
クリヤーラッカー 大阪塗料工業クリヤーラッカー大阪塗料工業
1,698税込1,868
1缶(400mL)
5日以内出荷
希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.286L危険物の性状非水溶性
ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業ウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。特性研磨乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
NTXウルトラック木匠シーラー 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠シーラー大阪塗料工業
6,398税込7,038
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。使用場所屋内用特性速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
NTXウルトラック木匠フラット全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット全艶消大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット5分消大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット艶有り 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット艶有り大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠ハイグロス 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠ハイグロス大阪塗料工業
4,998税込5,498
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐摩耗主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ニューボンデンDX 大阪塗料工業ニューボンデンDX大阪塗料工業
11,980税込13,178
1缶(3.5L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
ニューボンデンガーデンカラー 大阪塗料工業ニューボンデンガーデンカラー大阪塗料工業
6,598税込7,258
1缶(3.5L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
紫外線に強い顔料が木材内部まで浸透し、木材の耐久性を高めます。 塗り重ね乾燥時間が6時間以上(23℃)と早く、工程管理が簡単です。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。 コストが安いです。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤(改良)ニューボンデン 透明危険等級乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)7~10/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~60(素地着色の場合)
ユーロミツロウオイル 大阪塗料工業ユーロミツロウオイル大阪塗料工業
4,998税込5,498
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
粘度が低いので、簡単に塗装できます。 撥水性に優れています。 木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。 艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
用途壁、天井、床、廻り縁など。 家具などの仕上げ塗り用。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら