「塗料用シンナー 16l」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液ペイントうすめ液
危険物の性状非水溶性
耐候性に優れています。
肉持ち感のある塗膜を形成します。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐候
色褐色
外観褐色透明
希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~30(刷毛)
指触乾燥時間(時間)6(23℃)
塗り重ね可能時間(時間)12以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等)
住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)
主な用途木床、住宅木部
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り
色褐色
指触乾燥時間(分)60(23℃)
外観褐色透明
希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)5以上(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~30(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)6以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)
主な用途住宅木部
特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候
色乳褐色
指触乾燥時間(分)60(23℃)
外観乳褐色
希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)6以上(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~10(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)7以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
関連キーワード