カテゴリ

  • 塗料(10)
絞り込み
ブランド
  • 大阪塗料工業
  • ニッペホームプロダクツ(18)
  • カンペハピオ(13)
  • 大阪ガスケミカル(7)
  • ヤヨイ化学(6)
  • インダストリーコーワ(6)
  • シッケンズ(6)
  • アサヒペン(5)
  • コニシ(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 東日本塗料(4)
  • アトムハウスペイント(3)
  • サクラクレパス(2)
  • 日本ワグナー(2)
  • ビアンコジャパン(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • DXアンテナ(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 大谷塗料(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窓枠木」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTXラッカーサンディングシーラー 大阪塗料工業NTXラッカーサンディングシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ラッカーサンディング #200 大阪塗料工業ラッカーサンディング #200大阪塗料工業
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。
用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)40(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXラッカーフラット 大阪塗料工業NTXラッカーフラット大阪塗料工業
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。特性耐摩耗乳白色主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上硬化時間(時間)1(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業ウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。特性研磨乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
NTXウルトラック895 全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 全艶消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 7分消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 7分消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 5分消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 艶有リ 大阪塗料工業NTXウルトラック895 艶有リ大阪塗料工業
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶消 大阪塗料工業ライトレックス 艶消大阪塗料工業
3,598税込3,958
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)主な用途住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候乳褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観乳褐色希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)6以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)7以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶有リ 大阪塗料工業ライトレックス 艶有リ大阪塗料工業
3,198税込3,518
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)主な用途木床、住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)6以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら