1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪塗料工業ニューボンデンDX
業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー 希釈剤ニューボンデンDX とうめい 危険等級 乾燥時間(時間)24(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻 塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
1缶(3.5L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)