26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
褐色透明 比重0.8(相対密度) 引火点(℃)27 危険等級 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ2液ウレタン塗料用 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプNTXウルトラック895専用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプラッカー系塗料用 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ2液ウレタン塗料用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性全艶消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(16L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業ユーロうすめ液
ユーロ専用うすめ液。
用途ユーロの専用希釈剤。 刷毛などの用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業ブロンズクリヤー
無酸性クリヤー。 金粉用。
用途額縁、玩具など。 無色透明 タイプ無酸性、金粉用 硬化時間(分)20(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観無色透明 希釈剤ラッカーシンナー#100 塗り重ね可能時間(分)20以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)60~80 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗りラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
1缶(16L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。 特性速乾 乳白色 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤NTXラッカーシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60 塗り重ね可能時間(時間)1以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無色透明 種類バージン品 比重0.86(相対密度) 引火点(℃)-4 危険等級 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈液ラッカーうすめ液 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪塗料工業塗料シンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液ペイントうすめ液 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。 特性耐摩耗 乳白色 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 硬化時間(時間)1(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。 特性耐摩耗 淡黄色透明 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ2液ウレタン塗料用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性5分消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(16L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。 使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。 タイプ混合用着色剤 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。
用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。 特性速乾 乳白色 硬化時間(分)40(23℃) 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観乳白色 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等) 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐候 褐色 外観褐色透明 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20~30(刷毛) 指触乾燥時間(時間)6(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)12以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪塗料工業NTXライトシーラー
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾 無色透明 タイプウッドシーラー 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観無色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20 塗り重ね可能時間(時間)1以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等) 主な用途木床、住宅木部 特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り 褐色 指触乾燥時間(分)60(23℃) 外観褐色透明 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 硬化時間(時間)5以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20~30(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)6以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等) 主な用途住宅木部 特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候 乳褐色 指触乾燥時間(分)60(23℃) 外観乳褐色 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 硬化時間(時間)6以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)7以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)