絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

中国塗料

中国塗料のページです。中国塗料は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューペラクリンPLUSmini 中国塗料ニューペラクリンPLUSmini中国塗料(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(227g)
当日出荷
1.プライマーは、プロペラ面への付着性に優れています。 2.防汚塗料は、シリコーン系特殊合成樹脂系で蓮の葉の表面のように水を弾く性質があるため、海中生物が滑り落ち、良好な防汚性を発揮します。 3.防汚塗料に含まれる活性剤により、更に優れた防汚性を発揮します。 4.プライマーにクロム酸化合物を含みません。
用途船プロペラ部の防汚用セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 119g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 21g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 7g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 80g、刷毛 2本使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上)塗り面積(m2)約0.3
CMP ノバ 2000 中国塗料CMP ノバ 2000中国塗料
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
SEAJET 033 中国塗料SEAJET 033中国塗料
23,980税込26,378
1缶(2L)
7日以内出荷
有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
クリーンキープ 中国塗料クリーンキープ中国塗料
17,980税込19,778
1セット(3kg)
6日以内出荷から10日以内出荷
強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
シーテンダー20 中国塗料シーテンダー20中国塗料
24,980税込27,478
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
用途内航船舶船底部防汚用特性防汚主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:12時間(5℃)
バンノー200 中国塗料バンノー200中国塗料
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
バンノー1500 中国塗料バンノー1500中国塗料(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:15可使時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
ユニマリン 中国塗料ユニマリン中国塗料
22,980税込25,278
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性耐薬品、耐候、耐久液色主な用途橋梁
CMP ノバ 2000 QD 中国塗料CMP ノバ 2000 QD中国塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)5℃:34指触乾燥時間(時間)5℃:7可使時間(時間)最短:5時間(5℃)塗装間隔最短:22時間(5℃)
バンノー1500 RZ 中国塗料バンノー1500 RZ中国塗料
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与
用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部特性防食性、耐水主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
マリンスター A 中国塗料マリンスター A中国塗料
25,980税込28,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
用途アルミ合金艇船底部防汚用特性防汚主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:14時間
CMP AC 中国塗料CMP AC中国塗料
32,980税込36,278
1缶(20kg)
5日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(各種のショッププライマーおよびアクリ00上塗STとの付着性良好) 塗装作業性良好
用途船舶外板部用さび止め。没水環境の鉄鋼構造物のさび止め特性防食性、付着性、速乾、プライマー、さび止主な用途鋼、鉄硬化時間(時間)5℃:6危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:1危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:12時間(℃)
SEAJET 137 中国塗料SEAJET 137中国塗料
9,498税込10,448
1缶(0.8L)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
アクリ200 中国塗料アクリ200中国塗料
6,298税込6,928
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性耐候指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:3.5塗装間隔20℃:3.5時間以上
カモメ FRP プライマー 中国塗料カモメ FRP プライマー中国塗料
38,980税込42,878
1缶(16kg)
5日以内出荷
FRPとの密着性が優秀です 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 異種塗料上塗り適性良好
用途FRPゲルコート面用バインダーコート特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾液色シルバー指触乾燥時間(分)5℃:40硬化時間(時間)5℃:4塗装間隔最短:5時間(5℃)
フローレックス 中塗EP 中国塗料フローレックス 中塗EP中国塗料
16,980税込18,678
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
フローレックス 上塗 中国塗料フローレックス 上塗中国塗料
169,800税込186,780
1セット(18kg)
5日以内出荷
耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
ボンデットパテ 中国塗料ボンデットパテ中国塗料
18,980税込20,878
1セット(5kg)
6日以内出荷
物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
ガルバナイト No.400 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.400 プライマー中国塗料
58,980税込64,878
1セット(20kg)
5日以内出荷
亜鉛メッキ面との付着性が優秀 耐薬品性が優秀 厚膜塗装が可能(0μm) 特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
用途亜鉛メッキ面の下塗り用特性プライマー、付着性、耐薬品液色主な用途亜鉛メッキ硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:34危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:32時間(5℃)
シリコンタイネツ プライマー 中国塗料シリコンタイネツ プライマー中国塗料
99,980税込109,978
1セット(20.2kg)
5日以内出荷
耐熱性が優秀(00℃まで) 金属面への付着性が良好 常乾形のため作業性が良好
用途ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用下塗主な用途硬化時間(時間)5℃:7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20.2L指触乾燥時間(時間)5℃:1特性プライマー、付着性、耐熱可使時間(時間)5℃:32危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
クリーンキープ5000 QD 中国塗料クリーンキープ5000 QD中国塗料
23,980税込26,378
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
エピコン T-800 中国塗料エピコン T-800中国塗料
28,980税込31,878
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する 不揮発分が高く、厚塗りが可能 付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀 耐水、耐塩水性が優秀 耐温水性が優秀 COT PSPC認定製品です。
用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性主な用途タンク硬化時間(時間)10℃:24指触乾燥時間(時間)10℃:2.5可使時間(時間)10℃:7塗装間隔最短:24時間(10℃)
ユニマリン HS 中国塗料ユニマリン HS中国塗料
25,980税込28,578
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
エピコン上塗 HB EX 中国塗料エピコン上塗 HB EX中国塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能
用途船舶の上部構造物用上塗り塗料特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
シーテンダー7 中国塗料シーテンダー7中国塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好
用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用特性防汚、速乾液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6塗装間隔最短:15時間(5℃)
ビスコン HB-NT L QD 中国塗料ビスコン HB-NT L QD中国塗料
9,598税込10,558
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー1500 QD 中国塗料バンノー1500 QD中国塗料
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー200 QD 中国塗料バンノー200 QD中国塗料
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用)特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3可使時間(時間)5℃:8危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:16時間(℃)
CMP AC-10 中国塗料CMP AC-10中国塗料
31,980税込35,178
1缶(20kg)
5日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
用途船舶外板部防食用、修繕船防食補修用特性防食性、付着性、速乾、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:10使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:10時間(℃)
NZプライマーS 中国塗料NZプライマーS中国塗料
39,980税込43,978
1セット(20kg)
5日以内出荷
曝露防食性が優れる 鋼材との付着性が優れる 油性塗料との付着性良好
用途船舶、陸上鉄鋼構造物等の鋼材用一次防錆プライマー特性プライマー、防食性、付着性、防錆主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)8(5℃)硬化時間(時間)4(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性塗装間隔最短24時間(5℃)
ガルバナイト No.200 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.200 プライマー中国塗料
57,980税込63,778
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途亜鉛メッキ面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エピコン A-100 プライマー 中国塗料エピコン A-100 プライマー中国塗料
58,980税込64,878
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途アルミニウム面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SEAJET 441 中国塗料SEAJET 441中国塗料
15,980税込17,578
1セット(2L)
6日以内出荷
FRP(ゲルコート)面を傷めません。 クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。 旧塗膜の除去効果に優れています。 あらゆる角度の面に厚塗りが可能です。 刺激臭の少ない中性タイプです。
液色乳白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L危険物の性状非水溶性
SEAJET 037 中国塗料SEAJET 037中国塗料
29,980税込32,978
1缶(2L)
7日以内出荷
亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
特性防汚主な用途硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短6時間以上
SEAJET 039 中国塗料SEAJET 039中国塗料
29,980税込32,978
1セット(2L)
7日以内出荷
シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
特性防汚硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
SEAJET 013 中国塗料SEAJET 013中国塗料
12,980税込14,278
1缶(2L)
7日以内出荷
防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上
クリーンキープ5000 中国塗料クリーンキープ5000中国塗料
22,980税込25,278
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)10℃:4日指触乾燥時間(時間)10℃:45可使時間(時間)10℃:1.5塗装間隔最短:4日(10℃)
ビスコン HB-NT L 中国塗料ビスコン HB-NT L中国塗料
9,398税込10,338
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
エピコンジンク HB-2 中国塗料エピコンジンク HB-2中国塗料
15,980税込17,578
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
ユニジンク80 中国塗料ユニジンク80中国塗料
15,980税込17,578
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
暴露防さび性、付着性良好。速乾性のため塗装後数分で運搬、積み重ね等の作業が可能。
用途溶接線のサビゼロ用タッチアッププライマー特性防さび、付着性、速乾、プライマー液色グレー指触乾燥時間(分)5℃:6、20℃:3硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:2時間、最長:180日