13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食 特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー 主な用途 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:9 可使時間(時間)5℃:5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:20時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用) 特性防食性、付着性、さび止 主な用途船舶 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:3 可使時間(時間)5℃:8 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:16時間(℃)
1缶(5kg)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク 主な用途金属 硬化時間(時間)10℃:4日 指触乾燥時間(時間)10℃:45 可使時間(時間)10℃:1.5 塗装間隔最短:4日(10℃)
1缶(5kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗した二液形塗料の旧塗膜に直接塗装できます。 簡単な素地調整で塗装可能です。 耐水・耐塩水性などの防食性が優れています。 1回塗りで250μmの厚膜が得られます。 淡彩色のものが供給できます。 軽度の湿潤面に対しても塗装可能です。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等。 使用場所屋外用 特性耐水 引火点(℃)(主剤)45.6、(硬化剤)30.1 主な用途トタン 膜厚(μm)(ウェット)152~305、(ドライ)125~250 密度1.47g/mL 硬化時間(時間)13(20℃) 混合比(主剤)88:(硬化剤)12 指触乾燥時間(時間)6(20℃) 上塗塗装可能時間最短13時間(20℃) 可使時間(時間)最短:1、注水までの時間:4日(20℃) 標準塗布量(g/m2)224~448
1缶(20kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食 特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー 主な用途 硬化時間(時間)5℃:30 指触乾燥時間(時間)5℃:15 可使時間(時間)5℃:6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:30時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中国塗料バンノー200
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料 特性防食性、付着性、さび止 主な用途船舶 硬化時間(時間)5℃:30 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:3.5 可使時間(時間)5℃:18 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:24時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等 特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水 主な用途トタン、金属 硬化時間(時間)5℃:34 指触乾燥時間(時間)5℃:7 可使時間(時間)最短:5時間(5℃) 塗装間隔最短:22時間(5℃)
1セット(5kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンカーやLPG船などの大型鋼船で培った防食テクノロジーが集結した究極の防食塗料です。海中の過酷な条件下で鉄をサビから守ります。鋼製ラダー、キール部の他、FRPのオズモシス防止対策としてご使用いただけます。
用途船底塗料の直塗りが可能(バインダーコート不要) 。扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=4:1/体積比) 。耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 。付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 。厚塗り塗装が可能です。 ライトグレー 内容量(L)2L 塗装(塗装量)5.5m2/1セット 50μm×2回塗り
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

中国塗料SEAJET 013
防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
用途無塗装(新艇又は塗り替え艇) 特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性 液色ライトグレー 硬化時間(時間)20℃:8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18.1L 指触乾燥時間(時間)20℃:3 可使時間(時間)20℃:7 危険物の性状非水溶性 塗装間隔20℃:最短8時間以上
1缶(2L)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

中国塗料SEAJET 020
アルミ材との付着性が優れています。 耐水性が優れています。 塗装作業性に優れ、厚膜塗装が可能です。 タールを含まないので安全性に優れています。
特性付着性、耐水 液色ライトグレー 主な用途アルミ 硬化時間(時間)20℃:16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 指触乾燥時間(時間)20℃:1.5 可使時間(時間)20℃:12 危険物の性状非水溶性 塗装間隔20℃:最短10時間以上
1缶(2kg)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク 主な用途金属 硬化時間(時間)5℃:3日 指触乾燥時間(時間)5℃:40 塗装間隔最短:3日(5℃)
1セット(5kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等 特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水 主な用途トタン、金属 硬化時間(時間)10℃:5 指触乾燥時間(時間)10℃:11 可使時間(時間)最短:5時間(10℃) 塗装間隔10℃:22
1缶(5kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する 不揮発分が高く、厚塗りが可能 付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀 耐水、耐塩水性が優秀 耐温水性が優秀 COT PSPC認定製品です。
用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他 特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性 主な用途タンク 硬化時間(時間)10℃:24 指触乾燥時間(時間)10℃:2.5 可使時間(時間)10℃:7 塗装間隔最短:24時間(10℃)
1セット(5kg)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)