「船底塗料 黒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高活性加水分解ポリマーによって表面更新性が優れています。表層の高濃度の防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 表層の加水分解抑制が優れているため長期間の防汚性を発揮します。塗膜表面が平滑に研摩され水中摩擦抵抗が減少します。 定常的に表面が更新されるため劣化塗膜の蓄積がありません
用途FRP船の船底防汚用 硬化時間(時間)20℃:5 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:5時間以上
1缶
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジツボ付着の厳しい海域でも優れた耐フジツボ性を発揮します。 長期間安定した防汚効果があります。 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により、特異な表面処理研磨作用が 働きます。 塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 水洗い後、直塗りが可能。 selektopeでフジツボ触手が付きにくくなる。
用途プレジャーボート用船底防汚塗料 適合【塗装部位】〇:船底没水部、×ハル等非没水部 タイプ自己研磨型、船底防汚塗料、亜酸化銅タイプ 適合材【艇】〇:FRP艇・銅船、×:アルミ船 塗布面積(m2/缶)刷毛塗りの場合:7(50μm×2回塗り) 塗装【条件】温度:0℃以上、湿度:85%RH以下、適合下塗り:Seajet015等、希釈シンナー:SeajetシンナーA 保管環境〇:海上係留・淡水係留、×:陸置き
1缶(2L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。 自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。 海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。
特性防汚、研磨 主な用途銅、アルミ 硬化時間(時間)20℃:4 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:4時間以上
1缶(2kg)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中国塗料SEAJET 137
液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性 指触乾燥時間(分)20℃:20 硬化時間(時間)20℃:6 可使時間(時間)20℃:16 塗装間隔20℃:最短4時間以上
1セット(0.8L)
7,998 税込8,798
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合 硬化時間(時間)5℃:24 指触乾燥時間(時間)5℃:16 塗装間隔最短:24時間(5℃)
1セット(3kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研磨作用が働きます。 塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
用途プレジャーボートの船底防汚用 仕様重量VOC:27.7wt% 動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下 膜厚(μm)ウェット:105~210、ドライ:50~100 希釈剤Seajet シンナー A 塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー 硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4 希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3 指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分 標準塗布量(g/m2)理論値:172~343 適合下塗りSeajet 015等 塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
1缶(2L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
用途内航船舶船底部防汚用 特性防汚 主な用途 硬化時間(時間)5℃:12 使用場所屋外 指触乾燥時間(時間)5℃:3 塗装間隔最短:12時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
用途アルミ合金艇船底部防汚用 特性防汚 主な用途アルミ 硬化時間(時間)5℃:12 指触乾燥時間(時間)5℃:3 塗装間隔最短:14時間
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
用途プレジャーボートの船底防汚用 仕様重量VOC:28.0wt% 動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下 膜厚(μm)ウェット:110~220、ドライ:50~100 希釈剤Seajet シンナー A 塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー 硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4 希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3 指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分 標準塗布量(g/m2)理論値:187~374 適合下塗りSeajet 015等 塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
1缶(2L)
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。 加水分解により塗膜が溶解し、自己研磨作用が働くので塗膜の蓄積がありません。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。 海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。
用途プレジャーボートの船底防汚用 仕様重量VOC:35.7wt% 動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下 膜厚(μm)ウェット:120~240、ドライ:50~100 希釈剤Seajet シンナー A 塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー 硬化時間(時間)5℃:6、10℃:5、20℃:4、30℃:3 希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3 指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分 標準塗布量(g/m2)理論値:172~344 適合下塗りSeajet 015等 塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:8、10℃:7、20℃:6、30℃:5
1缶(2L)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中国塗料SEAJET 037
亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
特性防汚 主な用途 硬化時間(時間)20℃:4 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:最短6時間以上
1缶(2L)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中国塗料SEAJET 033
有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
硬化時間(時間)20℃:5 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:最短5時間以上
1缶(2L)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)