バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。
仕様【先ゴム】PP-MW
質量(g/本)約254
寸法(cm)85~115
適応身長(cm)135~183
材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14
先端径(Φmm)8
調節方式回転固定式
関連キーワード