11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボス塗料
下塗り不要で使用可能。高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。
用途木製サッシ。 木質玄関ドア。 木製フェンス。 外部用木製家具・遊具。 ウッドデッキ。 木製バルコニー 成分イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr) 単位L 塗装回数:2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地木部(無塗装またはオイル仕上げ) 危険物の性状非水溶性 塗り面積(m2/L)プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)
1缶
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
1缶(750mL)ほか
8,590 税込9,449
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
クリア 成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤 特性耐水 比重0.83g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途木、床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
7,790 税込8,569
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。 幼児用木材玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
クリア 成分アマニオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤 比重0.84g/mL(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途 希釈剤うすめ液 スバロス(No.222) 危険等級 乾燥時間(時間)1回目:8~12、2回目以降:24(気温23℃・湿度50%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗布量15m2/L(無希釈) 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10缶)ほか
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。 クリア 成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。 比重0.90g/mL(20℃) 引火点(℃)65以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗布量10~15m2/L 乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10缶)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装用木材(床・ドアー・家具など)・コルク・多孔質石材などの浸透剤及び表面処理剤として使用する。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、メルドスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
クリア 成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・無鉛乾燥剤 特性耐水 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。 OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。 複合ボードやキャビネット内部には適しません。 透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。 アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し 撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります) 使用場所屋内用 特性防水、撥水 比重0.89g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途木床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア 成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤 使用場所屋内用 特性静電気防止 比重0.84g/mL 主な用途 危険等級 乾燥時間(時間)2~4 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リノリュウムの定期的手入れにも使用する。水廻りは適さない。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア 成分蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アマニオイル・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ 使用場所屋内用 特性静電気防止 使用方法使用する道具はハケ・スプレー・布など 比重0.92g/m2 引火点(℃)60以上 粘度1.38dPa.s(20℃) 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10缶)ほか
9,590 税込10,549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リボスリボス279タヤ
RoHS
外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐候 比重0.38g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
クリア 成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン 使用場所屋内用 特性静電気防止 使用方法使用する道具はハケ・布など 塗り面積(m2)55(原液) 主な用途 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)