商品豆知識
E-cat kit2はお手持ちの車体に取付けることで、一輪車を電動化できます。説明書通りに行っていただければ、取付作業は簡単です。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×370×370
モーター出力(W)350 ブラシレスモータ
防塵防水性能IP54相当
組立時間20~30分
稼働時間(時間)2(※使用環境による)
タイヤサイズ(mm)直径Φ36×幅8
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード