1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1129701011 E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2はお手持ちの車体に取付けることで、一輪車を電動化できます。説明書通りに行っていただければ、取付作業は簡単です。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×370×370 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 組立時間20~30分 稼働時間(時間)2(※使用環境による) タイヤサイズ(mm)直径Φ36×幅8
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 一輪車