ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に
トラスコ品番238-9690
材質/仕上スチール/ドブメッキ仕上げ
寸法(Φmm×Lmm)48.6~114.3×261
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります。
簡単に設置できます。
用途鉄枠をガードレールに取り付けるサインスタンド
材質鉄製
質量(kg)6.3
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。
簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートに
トラスコ品番127-0747
材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ
質量(kg)2.15
寸法L(mm)1050~1500
1本
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ガードレールのビームに設置可能なブロー製看板用のスタンドになります。丈夫なスチール製で安心して使用できます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置に。
材質スチール(ドブメッキ製)
寸法(mm)約650×300
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
GRサインスタンドを安定させる為の補助サポートになります。ガードレールに設置して看板後方から支えます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置の補助に。
材質スチール(ドブメッキ製)
長さ(mm)1300~2200(伸縮)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。
ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。
全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~45
テープ幅(mm)17
消費電力(W)60
定格(50-60Hz)AC100V
テープ厚さ(mm)8
LED色白
明るさ(Lm)500
1巻
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード