6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロスGR用親子バンド
ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に トラスコ品番238-9690 材質/仕上スチール/ドブメッキ仕上げ 寸法(Φmm×Lmm)48.6~114.3×261
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

グリーンクロスGR用サインスタンド
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります。 簡単に設置できます。
用途鉄枠をガードレールに取り付けるサインスタンド 材質鉄製 質量(kg)6.3
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードレールのビームに設置可能なブロー製看板用のスタンドになります。丈夫なスチール製で安心して使用できます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置に。 材質スチール(ドブメッキ製) 寸法(mm)約650×300
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。 簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートに トラスコ品番127-0747 材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ 質量(kg)2.15 寸法L(mm)1050~1500
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷

GRサインスタンドを安定させる為の補助サポートになります。ガードレールに設置して看板後方から支えます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置の補助に。 材質スチール(ドブメッキ製) 長さ(mm)1300~2200(伸縮)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LE-C120 LEDテープライト 10M グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスLEDテープライト 10M
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。 ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。 全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~45 テープ幅(mm)17 消費電力(W)60 定格(50-60Hz)AC100V テープ厚さ(mm)8 LED色 明るさ(Lm)500
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷