工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯
LED色2色LEDオレンジ/ブルー
連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合
仕様2.4G同期
質量(g)320
出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)
受信可能距離80m以内
出力電流(mA)最大83(太陽電池)
蓄電池電圧(V)2.4
バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh
アズワン品番64-6551-46
直径×高さ(mm)75×315
メーカー商品コード1107160200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)
質量(kg)9
LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4
メーカー商品コード1109500402
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。
警告灯に。
トラスコ品番783-8034
材質/仕上ポリカーボネイト
質量(kg)9
色赤、青
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。
用途警告灯に。
トラスコ品番783-8042
材質/仕上プラスチック
質量(kg)1
電源AC100V
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。
トラスコ品番854-7654
質量(g)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×260
点滅ソーラー式
LED使用数(個)LED(片面)赤3、マルチ1
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
関連キーワード