特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
用途夜間の工事灯として
充電時間(時間)約15
動作時間無日照90時間以上
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)
質量(kg)9
LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4
メーカー商品コード1109500402
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。
用途警告灯に。
トラスコ品番783-8042
材質/仕上プラスチック
質量(kg)1
電源AC100V
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。
寸法(mm)79.5×163
質量(g)220
LED色マルチカラー(赤/緑)
動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)
LED使用数(個)4
メーカー商品コード1107120140
発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。
トラスコ品番854-7654
質量(g)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×260
点滅ソーラー式
LED使用数(個)LED(片面)赤3、マルチ1
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
新しい発光パターンで視認性が向上しています。チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。工事
仕様【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光)
材質透明部分:PC/本体:PP
幅(mm)90
寸法(mm)90×210(差込部Φ39.7)
色赤/青緑
高さ(mm)210
質量(g)210
径(Φmm)39.7
奥行(mm)65
商品番号217-0676
使用電池太陽電池(単結晶)
電源タイプソーラー式
アズワン品番64-6551-45
LED使用数(個)赤×4個/青緑×2個
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
電源はAC100Vです。
ソーラー式警告灯専用充電器です。
用途警告灯。
トラスコ品番783-8018
材質/仕上プラスチック
質量(kg)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
NETIS登録製品(KK-120012-A)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番854-7660
質量(g)765
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×156×217
LED使用数(個)両面付橙LED8
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯
トラスコ品番854-7659
質量(kg)1.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320
LED使用数(個)赤30個、青緑10個
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ソーラー式工事灯をコーンに取り付けるためのアダプターです。
ビューティ閃光灯やソーラーキング等40mmパイ以下の工事灯を取り付け可能になします。
用途カラーコーンへの工事灯の設置に
トラスコ品番216-7522
材質ポリプロプレン
寸法(mm)280×190径
質量(g)70
取付け方法コーン上部に取り付け可能
アズワン品番64-6551-39
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯
LED色2色LEDオレンジ/ブルー
連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合
仕様2.4G同期
質量(g)320
出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)
受信可能距離80m以内
出力電流(mA)最大83(太陽電池)
蓄電池電圧(V)2.4
バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh
アズワン品番64-6551-46
直径×高さ(mm)75×315
メーカー商品コード1107160200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。
警告灯に。
トラスコ品番783-8034
材質/仕上ポリカーボネイト
質量(kg)9
色赤、青
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。
寸法(mm)79.5×163
質量(g)195
LED色マルチカラー(赤/緑)
動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)
LED使用数(個)4
メーカー商品コード1107120141
発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
用途工事灯として
動作時間【無日照】約120時間
仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式
材質透明部分:PC/本体:PP
寸法(mm)H156×74
質量(g)160
タイプソーラー式
差込サイズ(Φmm)39.7
充電時間(時間)【ソーラー】約14
通信距離(m)40(同期)
NETIS登録製品(KK-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
視認効果300m以上を確保しています。
夜間自動点滅装置付きです。
トラスコ品番854-7652
質量(g)168
点滅ソーラー式
LED使用数(個)レッド×2、ブルーグリーン×1
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯
仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶ
トラスコ品番783-7984
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード