NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)
トラスコ品番854-7656
質量(kg)2
色赤
長さ(m)10
寸法(Φmm)22
機能夜間自動点滅機能付
点灯方式交互点滅・同時点灯
LED使用数(個)24
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。
12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。
ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
用途工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1320×1840~2600×1060
質量(kg)155.5
電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
画面寸法(mm)H320×W960
消費電力(W)4.2(表示内容により異なる)
連続動作時間12日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。
12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。
ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
縦型表示板ですので、設置面積が狭く、道幅の狭い現場や工事予告に最適です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1815×800
質量(kg)102
電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
画面寸法(mm)H960×W320
消費電力(W)4(表示内容により異なる)
連続動作時間12日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
ソーラー式LED矢印板で経済的です。
電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432
仕様グリーンクロスソーラーストリームアロー
トラスコ品番854-7647
質量(kg)4.7
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
ポストフレックス用LED発光体です。LEDソーラ式、夜間になると8箇所のLEDが発光、全周方向からの視認が可能です。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。
幅(mm)106
質量(kg)0.5
高さ(mm)15
アズワン品番64-6603-37
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード