軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。
取付方式裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
質量(g)約100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。
厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に
材質PP板
寸法(mm)300×300
質量(g)70
板厚(mm)1
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。
用途用途や場所の案内標示に。
関連キーワード