傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。
用途台車や大型車両の段差解消に。
付属品連結金具
材質ゴム
幅(mm)500
耐荷重(t)10
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。
用途台車運搬時のわずかな段差解消に。
付属品連結プレート1個
幅(mm)500
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。『ジェントルスロープ(スチール) 10H』と『ジェントルスロープ(スチール) 20H』と併用することで、1mm~9mmの幅で高さ調節が可能です。
用途ジェントルスロープとの組み合わせで1mm単位の微調整に。
仕様調節幅(mm):1から9
長さ(mm)80
幅(mm)500
1枚
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
視認性と運転者に乗り上げを感知させるなどの体感により、倉庫内などでの減速を促せます。通路の角の手前に設置することで減速を促し、注意喚起につながります。スロープ前に設置することで、運転者に傾斜が近いことを感知させることができます。足元が見えにくいフォークリフトの車線や動線の明示としても使用可能です。撤去時の作業をスムーズにするため、両サイドにシートを出していることも特長です。リケイ紙をはがして乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。1本1m設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途足元が見えにくいフォークリフトの車線、動線の明示に。
長さ(mm)1000
幅(mm)100
厚さ(mm)9
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード