反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト
寸法(mm)横断旗:350×300
色横断旗:黄色
ケース入数反射横断旗ケース:2箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450
加工横断旗部分:四方縫製
直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600
本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20
寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
1式
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
関連キーワード