19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)600 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7663 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)180 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1128010103 交通整理灯GC型 Φ30×550mm グリーンクロス 動画あり
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×550 仕様LED赤点滅式 トラスコ品番854-7661 材質プラスチック 質量(g)140 使用電池単2電池×2本(別売)
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1128010201 交通整理灯GL型 Φ30×930mm グリーンクロス 動画あり
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×930 仕様LED赤点滅式 トラスコ品番854-7662 材質プラスチック 質量(g)230 使用電池単2電池×2本(別売)
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)960 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7664 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)250 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 セット内容収納袋、電池取り出し具 材質PVC イエロー 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5 電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。 材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム 幅(mm)50 質量(g)920 番号NETIS登録番号:KT-100087-VE 1巻長さ(m)45.7 耐候性垂直面約10年 反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600 質量(kg)20 電源ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm)(信号灯)250 連続動作時間7日 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロスG&R用カバー
交通整理灯G&R用レッドカバーになります。 昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
仕様赤色 トラスコ品番854-7665 材質布製 質量(g)10
1本
469 税込516
5日以内出荷

グリーンクロスG&Rロング用カバー
交通整理灯G&Rロング用レッドカバーになります。 昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
仕様赤色 トラスコ品番854-7666 材質布製 質量(g)10
1本
529 税込582
5日以内出荷

グリーンクロス電子ホイッスル
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途クマ対策、スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 トラスコ品番254-0913 セット内容収納袋、CR2032ボタン電池x4個、電池取り出し具 材質PVC 幅(mm)136.5 イエロー 高さ(mm)32.5 奥行(mm)38
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

グリーンクロス拡声器06
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

グリーンクロスヘッドマイクメガホン
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(g)600 最大出力(W)4 定格出力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133 使用電源単3電池4本(別売) 電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06W
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06S
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器113M
ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(kg)1.6 最大出力(W)20 定格出力(W)13 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)12 口径×全長(mm)210×392
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15W
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15S
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器130-2
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(kg)4.7 最大出力(W)45 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350 使用電源単1電池8本(別売) 電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷