NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に
色赤/ブルーグリーン
長さ(mm)600
仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式
トラスコ品番854-7663
材質ポリカーボネイト
幅(mm)30
質量(g)180
使用電池単2電池×3本(別売)
NETIS番号QS-100014-VE
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×930
仕様LED赤点滅式
トラスコ品番854-7662
材質プラスチック
質量(g)230
使用電池単2電池×2本(別売)
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×550
仕様LED赤点滅式
トラスコ品番854-7661
材質プラスチック
質量(g)140
使用電池単2電池×2本(別売)
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に
色赤/ブルーグリーン
長さ(mm)960
仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式
トラスコ品番854-7664
材質ポリカーボネイト
幅(mm)30
質量(g)250
使用電池単2電池×3本(別売)
NETIS番号QS-100014-VE
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。
基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。
信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。
赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。
待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600
質量(kg)20
電源ソーラーパネル、バッテリー
寸法(Φmm)(信号灯)250
連続動作時間7日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
交通整理灯G&Rロング用レッドカバーになります。
昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
仕様赤色
トラスコ品番854-7666
材質布製
質量(g)10
1本
¥529
税込¥582
5日以内出荷
交通整理灯G&R用レッドカバーになります。
昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
仕様赤色
トラスコ品番854-7665
材質布製
質量(g)10
1本
¥469
税込¥516
5日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(g)600
最大出力(W)4
定格出力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133
使用電源単3電池4本(別売)
電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(g)780
最大出力(W)10
定格出力(W)6
使用電源単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)10
口径×全長(mm)155×250
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声
質量(kg)1.6
最大出力(W)20
定格出力(W)13
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)12
口径×全長(mm)210×392
1台
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+サイレン
質量(kg)1.4
最大出力(W)20
定格出力(W)15
使用電源単2電池6本(別売)
電池使用時間(時間)18
口径×全長(mm)208×320
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様音声+ホイッスル
質量(kg)4.7
最大出力(W)45
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350
使用電源単1電池8本(別売)
電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。
厚さ(mm)2
縦(mm)90
横(mm)220
関連キーワード