「作業中注意」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質エコボード
厚さ(mm)1
商品番号122-1234
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容注意上部作業中
アズワン品番64-6556-45
1枚
¥999
税込¥1,099
24日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
立入禁止区域標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
取付方式穴4スミ
仕様エコボード、四隅穴あり
サイズ400×500
石綿作業中であることを注意喚起するための看板です。
用途石綿除去作業時の注意喚起用の看板として。
仕様鉄板にインクジェットシートを貼っています。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。
材質鉄板/鉄枠
質量(kg)3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:500×700、看板サイズ:510×810
取付け方法自立式
表示内容石綿除去作業中
メーカー商品コード6300004765
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
蜂の駆除作業中を注意喚起するための看板です。
軽量なので手軽に持ち運びできます。
用途蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質本体:再生樹脂、標示面:IJシート
質量(kg)1.05
取付方式自立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×40×660
表示内容ハチ注意
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
蜂の駆除作業中を注意喚起するための看板です。
既存のコーンに設置できます。
キャップ付きです。
用途蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質発泡PVC
質量(kg)0.42
取付方式自立式
口径(Φmm)(差込)70
板厚(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×500
表示内容蜂駆除作業中
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
蜂の駆除作業中を注意喚起するための立て看板です。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
鉄枠付なので自立します。
無反射仕様です。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板
材質鉄板、鉄枠
質量(kg)3.5
取付方式自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
表示内容蜂駆除作業中
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。
質量(kg)1.05
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。
支柱(mm)対応外周:190~400
対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
吊り下げ標識 緊張作業中立入禁止は、A型バリケードに取り付ける吊下げ標識です。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
用途現場の規制や注意喚起に。
厚さ(mm)1
色白
取付吊下げ式
縦(mm)220
横(mm)900
表示内容緊張作業中立入禁止
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。
用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。
材質ターポリン
色黄色
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×760
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。
用途安全標識
取付方式垂れ幕
仕様ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×890
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
カラーコーン用の取付用反射カバーになります。
車両のヘッドライト等に反射するので夜間の視認性の向上や、安全性の向上につながります。
様々なバリエーションがあり、目的の応じて使用して頂けます。
用途コーンに取り付ける事で周囲へのお知らせや、注意、安全性の向上に
材質反射ターポリン
質量(g)190
寸法(縦×横)(mm)620×375(取付前)
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途工事現場の注意喚起に。
仕様片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き
幅(mm)450
高さ(mm)1800
関連キーワード