「保安 安全用品」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1
1枚
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コントローラー不要で球切れがないLEDタイプです。500m接続可能です。LEDを40個使用しています。
用途工事灯や保安灯に。 質量(kg)2 長さ(m)10 電源(V)100 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。 材質(本体部分)PP 質量(g)430 縦(mm)260 横(mm)120 光源色 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
65 税込72
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
用途工事灯や保安灯に。 質量(g)168 縦(mm)162 横(mm)79 光源色レッド、ブルーグリーン 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
56 税込62
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。 材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム 幅(mm)50 質量(g)920 番号NETIS登録番号:KT-100087-VE 1巻長さ(m)45.7 耐候性垂直面約10年 反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスネットフェンス
軽くて耐候性に優れたポリエチレン製です。 通すだけで簡単に設置できます。(48.6単管パイプも通ります) 単管パイプ等に通して簡易フェンスとして使用できます。
用途工事現場やイベント等の保安管理に 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 質量(kg)5.5 長さ(m)50
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。 材質軽量アルミ 質量(kg)4.6 電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79 動作時間無日照約10日間(夜間のみ) LED使用数(個)赤32個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) NETIS番号KT-180086-VE 発光方式点滅/流動 サービス分類レンタル
1台
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロス点滅灯ホルダー
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。 仕様工事灯差込穴5か所 寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2 取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 赤、白 高さ(mm)450 直径(mm)110
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 緑、白 高さ(mm)450 直径(mm)110
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品 幅(mm)1220 質量(kg)30 耐候性10年(垂直面での暴露) 巻取長さ(m)47.5 NETIS番号KT-190049
1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLY-GT33 ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 動画あり
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。 また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。 保管の際は積み重ねて収納ができます。 発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に 仕様無日照約10日間(夜間のみ発光) 質量(kg)4.6 電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431 点灯方式点滅/流動 LED使用数(個)32(赤)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

グリーンクロストワイライトミニ
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。 寸法(mm)79.5×163 質量(g)195 LED色マルチカラー(赤/緑) 動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光) LED使用数(個)4 メーカー商品コード1107120141 発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

トワイライトテック グリーンクロス 動画あり
グリーンクロストワイライトテック
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。 寸法(mm)79.5×163 質量(g)220 LED色マルチカラー(赤/緑) 動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光) LED使用数(個)4 メーカー商品コード1107120140 発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷