2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WT-1 空間衛生噴霧器 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス空間衛生噴霧器
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル 質量(kg)5.5 電圧(V)100(50/60Hz) 電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620 適合床面積60~90畳(100~150m2) 給水方式本体上部より 噴霧量(mL)標準:850、最大:1100 加湿機能
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷

WT-2 空間衛生噴霧器 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス空間衛生噴霧器
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。 間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書 質量(kg)2.2 電圧(V)100(50/60Hz) 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670 適合床面積20~36畳(30~60m2) 給水方式本体上部より 噴霧量(mL)標準:350、最大:380 加湿機能
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷