各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに
材質ABS樹脂、ポリエチレン
サイズΦ34×2000mm
質量(g)300
内径(mm)吊輪:83
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
質量(kg)3.7
底面サイズ(mm)360×360
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
差込上部径(Φmm)40
サービス分類レンタル
耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
材質コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン
質量(kg)コーン:3.7、バー:0.7
色赤/白
高さ(mm)700
種類スタンダード
径(Φmm)(バー)34
長さ(m)(バー)2
底面サイズ(mm)360×360
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
デザインライン入り
差込上部径(Φmm)40
サービス分類レンタル
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
質量(kg)3.7
底面サイズ(mm)360×360
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
差込上部径(Φmm)40
サービス分類レンタル
耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
材質コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン
質量(kg)コーン:3.7、バー:0.7
色緑/白
高さ(mm)700
種類スタンダード
径(Φmm)(バー)34
長さ(m)(バー)2
底面サイズ(mm)360×360
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
デザインライン入り
差込上部径(Φmm)40
サービス分類レンタル
白色蛍光灯、LED照明や太陽の光を蓄え、暗闇で6~8時間光り続けます。
用途工事現場、倉庫、駐車場等の制限区域の区分けに
材質素材:HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材
長さ(m)25
トラスコ品番176-6064
質量(g)1700
線径(Φmm)6
引張強度(kg)25以上
光度(mcd)103/m2(20分後)
アズワン品番64-6589-73
1巻
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒色
長さ(m)25
商品番号176-7966
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容トラ柄
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-59
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語に対応しております。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)60
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒字
長さ(m)25
商品番号177-0016
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-58
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。
通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。
用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。
仕様ドブメッキ加工
長さ(mm)1800
幅(mm)1800
質量(kg)12
デザイン両面仕様
1枚
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。
用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。
仕様コーン取付リング(個):5
付属品収納袋(専用バッグ)
材質プラチェーン:PE、リール本体:PP
寸法(mm)330×330×100
色黄、黒
タイプ巻取式
チェーン長(m)16
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
関連キーワード