ロープを金具と押し板ではさみ、蝶ネジを回すだけで誰でも簡単に輪っかが作れます。
用途現場作業の時間短縮に。
材質ステンレス
質量(g)30
適合ロープ径(Φmm)6~7
メーカー商品コード6300004719
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。
約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等
直径(Φmm)12
長さ(mm)1500
材質鉄製(塗装仕上げ)
質量(kg)1.4
寸法(Φmm×m)12×1.5
アズワン品番64-6554-25
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。
長さ(mm)1500
寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)
色茶(塗装)
フックL型、2数
直径(mm)本体:12
フック内径(Φmm)20
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
黄・黒ゼブラの為注目度も抜群です。
用途敷地を囲うロープに
トラスコ品番218-2520
材質/仕上ポリエチレン
1巻
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
『ガイドポール アスファルト用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途アスファルト用の視線誘導に。
高さ(mm)760
ベース径(Φmm)200
ポール径(Φmm)80
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード