9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イメージアップ安全単管バリケード グリーンクロス 動画あり
イメージアップタンカンバリケードです。 広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。 両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。 重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。 立入禁止区域の囲いに。
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。 材質電気メッキ製 仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド 寸法(mm)160×120×50 質量(g)480 寸法(Φmm)単管:48.6 アズワン品番64-6551-11 メーカー商品コード1104710203
1個
629 税込692
当日出荷

H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。
用途フェンス補強に。 材質スチール 長さ(mm)1100 質量(kg)2.5 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
47 税込52
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1136090402 TALKUN用クランプ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスTALKUN用クランプ
TALKUN用クランプは人感センサー式録音再生機TALKUN専用の単管設置用クランプです。 本体の背面に設置する事でTALKUNを単管上で使用できるようになります。 ドブメッキ加工が施されているので錆びにくい仕様です。
用途人感センサー式録音再生機TALKUNの単管取付用に。 セット内容単クランプ×2、ボルト×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)95×150 加工ドブメッキ 直径(mm)対応単管:48.6または42.6
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。クランプタイプは単管に設置して使用できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。 仕様単管設置タイプ(単管クランプ取付済) 寸法(mm)55×45×75 ブルー、シルバー 質量(g)360
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

グリーンクロスアルミゲートEXG-1230
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。安全管理対策商品として
材質アルミ 幅(mm)4000 高さ(mm)1200 アズワン品番64-6568-60 メーカー商品コード858-6519
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

グリーンクロスタイガーL棒
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。 仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2 付属品タイガーカバー1枚
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

カチット箒キャッチャー グリーンクロス 動画あり
柄をキャッチ部に押し込んで使います。 ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。 チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日中や明るい場所では自動的に消灯します。 薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。 人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。
用途防犯用や暗い場所に トラスコ品番212-2109 セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個 材質ABS、アルミニウム 質量(g)340 点灯保持時間10(満充電時/8時間充電) アズワン品番64-6600-37
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷