「単管 ソーラー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。
材質ポリカーボネート
質量(kg)1
縦(mm)177
横(mm)162
動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
日中や明るい場所では自動的に消灯します。
薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。
人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。
用途防犯用や暗い場所に
トラスコ品番212-2109
セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個
材質ABS、アルミニウム
質量(g)340
点灯保持時間10(満充電時/8時間充電)
アズワン品番64-6600-37
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード