4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーLEDライト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスソーラーLEDライト
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など 付属品取付金具 寸法(mm)505×300×45 質量(kg)4 シルバー 全光束(Lm)500 連続使用時間(時間)72 使用環境温度(℃)-20~60 点灯時間満充電より3日間 メーカー商品コード1135450501
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日中や明るい場所では自動的に消灯します。 薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。 人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。
用途防犯用や暗い場所に トラスコ品番212-2109 セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個 材質ABS、アルミニウム 質量(g)340 点灯保持時間10(満充電時/8時間充電) アズワン品番64-6600-37
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1107100014 クロステック 同期・双方向流動式ソーラー点滅灯 グリーンクロス 動画あり
両面にデリネーターとLEDを搭載しており、進行方向と対面方向に同時に双方向流動誘導が可能な今までにない新しい工事灯です。流動点滅させたい順番に電源を付けていきます。同期完了後は電源スイッチでモードの切り替えが可能です。点滅パターンは3パターンです。ソーラー充電タイプで満充電の状態であれば280時間以上の連続使用が可能です。
用途工事現場や、作業所、イベント会場などの工事灯・保安灯・点滅灯に。 使用温度範囲(℃)50~-10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49.6×112×214.2 連続使用時間(時間)【無日照】280 バッテリーニッケル水素電池 2.6A 差込サイズ(Φmm)39 通信距離最大20m間隔 LED赤LED×6個、緑LED×6個
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。 材質ポリカーボネート 質量(kg)1 縦(mm)177 横(mm)162 動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光) 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
93 税込102
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)