上下挟み込みタイプです。
用途単管(48.6Φ)にブロー製の看板枠を取り付ける為に
トラスコ品番238-8066
材質/仕上スチール/電気メッキ仕上げ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)上部:345×65×68、下部:195×65×68
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
黒球付熱中症計に取り付ける事で縦横の方向問わずに、単管に取り付ける事が可能です。
用途黒球付熱中症計の単管取付用に。
材質鉄
適合管径(Φmm)単管:直径48.6
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
単管に設置可能なタンカン標識用のスイング金具です。左右どちらにもスイング可能です。前後にスイングするので体を当てても歩行の邪魔をしません。
用途タンカン標識の設置に。現場の安全性の向上に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×600×75
適合径(Φmm)【設置可能単管】48.6
表面仕様電気メッキ
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6
アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
日中や明るい場所では自動的に消灯します。
薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。
人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。
用途防犯用や暗い場所に
トラスコ品番212-2109
セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個
材質ABS、アルミニウム
質量(g)340
点灯保持時間10(満充電時/8時間充電)
アズワン品番64-6600-37
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しています。安全対策品として。
材質金具:スチール、板:発泡PP
長さ(mm)475~660
厚さ(mm)100
取付単管48.6Φに取り付け可能
商品番号177-4515
縦(mm)300
横(mm)700
表示内容配管の上に乗らない
アズワン品番64-6599-04
1枚
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。
直径(Φmm)対応単管:48.6
高さ(mm)100
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
各種点滅灯設置金具です。
簡単に単管パイプ取り付けできます。
トラスコ品番854-7650
質量(g)500
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
各種点滅灯設置金具です。簡単に単管パイプ取り付けできます。
用途各種点滅灯設置用に。
全長(mm)100
質量(g)500
横(mm)50
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます。点検色MG、単管に取り付ける金具付きです。
用途工事現場での朝礼看板に
付属品点検色MG、JC金具8個
幅(mm)1800
取付方式単管取付
奥行(mm)30
縦(mm)900
表面ホワイトボード仕様
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面同一
表示内容作業道路
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容立入禁止
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面同一
表示内容安全通路
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容階段あり
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容○○作業中立入禁止
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容開口部注意
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容墜落制止用器具使用区域
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容ノーヘルゾーン
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。安全管理対策商品として
材質アルミ
幅(mm)4000
高さ(mm)1200
アズワン品番64-6568-60
メーカー商品コード858-6519
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。
材質ポリカーボネート
質量(kg)1
縦(mm)177
横(mm)162
動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。
セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1
タイプ中段用
加工クリップ内側:滑り止め
適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
関連キーワード