強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。
太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等
材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼
寸法(Φ)48.6
TALKUN用クランプは人感センサー式録音再生機TALKUN専用の単管設置用クランプです。
本体の背面に設置する事でTALKUNを単管上で使用できるようになります。
ドブメッキ加工が施されているので錆びにくい仕様です。
用途人感センサー式録音再生機TALKUNの単管取付用に。
セット内容単クランプ×2、ボルト×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)95×150
加工ドブメッキ
直径(mm)対応単管:48.6または42.6
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
印刷両面別デザイン
表示内容墜落制止用器具使用区域
表示寸法(mm)450×550
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。安全管理対策商品として
材質アルミ
幅(mm)4000
高さ(mm)1200
アズワン品番64-6568-60
メーカー商品コード858-6519
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード